Professional Absaughaube GDE 125 EA-S, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00477907
EAN: 3165140800563
Herstellernummer: 1600A003DH
Professional Absaughaube GDE 125 EA-S, System-Zubehör
UVP: 82,11 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 69,19 € VE 1 Stück Netto 58,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaughaube GDE 125 EA-S, System-Zubehör (1 600 A00 3DH)

Fast staubfreies Trennen von Stein mit kleinen Winkelschleifern

  • Für eine saubere Arbeit: Kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Einfache Handhabung: Bequemer Anschluss an Winkelschleifer und Staubsauger
  • Funktioniert mit vielen Bosch Winkelschleifern mit 125 mm Durchmesser
  • Präzises Arbeiten durch praktische Schnitttiefeneinstellung
  • Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click und Clean System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.808
Schnitttiefen-Einstellung ja
Artikeltyp Bosch Blau
Produktart Systemzubehör
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Abmessung Breite (mm) 156
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 240
Art des Zubehörs sonstige
Drehbarer Schlauchanschluss ja
Geeignet für Trennscheibendurchmesser (mm) 125
Maximale Schnitttiefe ~ 25 mm
Geschlossenes Gehäuse nein
Kompatibel mit vielen Bosch Winkelschleifern mit 125 mm Durchmesser

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen