Professional Absaughaube GDE 230 FC-S , System-Zubehör

Artikelnummer: Z00477910
EAN: 3165140800594
Herstellernummer: 1600A003DL
Bosch
Professional Absaughaube GDE 230 FC-S , System-Zubehör
UVP: 213,01 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 155,51 € VE 1 Stück Netto 130,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaughaube GDE 230 FC-S , System-Zubehör

  • Fast staubfreies Trennen von Stein mit großen Winkelschleifern
  • Für eine saubere Arbeit: kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Einfache Handhabung: Bequemer Anschluss an Winkelschleifer und Staubsauger
  • Funktioniert mit vielen Bosch Winkelschleifern mit 230 mm Durchmesser
  • Präzises Arbeiten durch praktische Schnitttiefeneinstellung
  • Geringes Gewicht und Räder für angenehmes Arbeiten
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click und Clean System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 9.732
Schnitttiefen-Einstellung ja
Artikeltyp Bosch Blau
Produktart Systemzubehör
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Abmessung Breite (mm) 238
Abmessung Höhe (mm) 103
Abmessung Länge (mm) 397
Art des Zubehörs sonstige
Drehbarer Schlauchanschluss ja
Geeignet für Trennscheibendurchmesser (mm) 230
Maximale Schnitttiefe ~ 60 mm
Geschlossenes Gehäuse ja
Kompatibel mit vielen Bosch Winkelschleifern mit 230 mm Durchmesser

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen