Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 16 Cyl

Artikelnummer: Z00189714
EAN: 3165140756396
Herstellernummer: 1600A001FJ
Bosch
Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 16 Cyl
UVP: 70,21 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 55,38 € VE 1 Stück Netto 46,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Absaugvorrichtung für GSB 19/21 GDE 16 Cyl, nahezu staubfreies Bohren mit Schlagbohrmaschinen, für eine saubere Arbeit: kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten, einfache Handhabung: Anschluss an Schlagbohrmaschine und Staubsauger mit einem Klick, funktioniert mit den Bosch Schlagbohrmaschinen GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE und GSB 21-2 RCT, präzises Arbeiten durch robuste Alu-Teleskopschiene, maximale Flexibilität: geeignet für Rechts- und Linkshänder, bei Bedarf abnehmbar, geeignet auch für Lochsägen bis zu 82 mm Durchmesser, perfekt abgestimmt auf das Bosch Click und Clean System (direkter Saugeranschluss möglich)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 14.840
Schnitttiefen-Einstellung nein
Artikeltyp Bosch Blau
Produktart Systemzubehör
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Abmessung Breite (mm) 233
Abmessung Höhe (mm) 165
Abmessung Länge (mm) 386
Art des Zubehörs sonstige
Bohrdurchmesser max. 16 mm; mit Lochsäge max. 82 mm
Drehbarer Schlauchanschluss nein
Maximale Bohrtiefe (mm) 120
Geschlossenes Gehäuse nein
Kompatibel mit vielen Bosch Schlagbohrmaschinen
Gewicht Adapter Hohlbohrkrone (g) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen