Professional Absaugvorrichtung GDE 162, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00477878
EAN: 3165140760614
Herstellernummer: 1600A001G8
Professional Absaugvorrichtung GDE 162, System-Zubehör
UVP: 118,88 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 96,66 € VE 1 Stück Netto 81,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaugvorrichtung GDE 162, System-Zubehör (1 600 A00 1G8)

Die praktische und universelle Staubabsaugung für Hohlbohrkronen

  • Für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Einfache Handhabung: Anschließen an einen Staubsauger genügt
  • Geräteunabhängig: funktioniert mit allen bohrenden Maschinen. Keine Montage an der Maschine erforderlich
  • kein zusätzliches Gewicht an der Maschine
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click und Clean System (direkter Saugeranschluss möglich)
  • Geeignet für Hohlbohrkronen bis zu 162 mm Durchmesser
  • Auch zur Absaugung bei Nass-Bohrungen sehr gut geeignet

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.305
Schnitttiefen-Einstellung nein
Artikeltyp Bosch Blau
Produktart Systemzubehör
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Abmessung Breite (mm) 203
Abmessung Höhe (mm) 73
Abmessung Länge (mm) 358
Art des Zubehörs sonstige
Bohrdurchmesser max. 162 mm
Drehbarer Schlauchanschluss nein
Geschlossenes Gehäuse nein
Kompatibel mit allen bohrenden Geräten

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen