Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE hex

Artikelnummer: Z00189717
EAN: 3165140760638
Herstellernummer: 1600A001GA
Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE hex
UVP: 118,99 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 99,46 € VE 1 Stück Netto 83,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE hex (1 600 A00 1GA)

Die praktische und effektive Staubabsaugung für nahezu staubfreie Abbrucharbeiten

  • Für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Einfache Handhabung: schnelles Montieren und Anpassen an unterschiedliche Einsatzwerkzeuge
  • Universell: passt an alle aktuellen Abbruchhämmer von Bosch
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click & Clean System (direkter Saugeranschluss möglich)
  • Geeignet auch für spezielle Meißelformen (z.B. Spatmeißel)
  • Extrem robust für den harten Baustelleneinsatz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 9.175
Schnitttiefen-Einstellung nein
Artikeltyp Bosch Blau
Produktart Systemzubehör
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Abmessung Breite (mm) 205
Abmessung Höhe (mm) 139
Abmessung Länge (mm) 322
Art des Zubehörs sonstige
Drehbarer Schlauchanschluss nein
Geschlossenes Gehäuse nein
Kompatibel mit allen Bosch Abbruchhämmern
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen