Quality Brand Sperrpfosten PP gelb/schwarz D.63xH.1000mm z. Aufstellen mit Öse

Artikelnummer: Z00065278
EAN: 4250410140353
Quality Brand Sperrpfosten PP gelb/schwarz D.63xH.1000mm z. Aufstellen mit Öse
Brutto Set-Preis 23,10 € Netto 19,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polypropylen · Pfosten Ø 63 x Höhe 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen und Öse am Pfostenkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 1000
Fuß-Ø 370 x 75 Millimeter
Farbe gelb/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]