Quality Brand Sperrpfostenset PU gelb/schwarz 6 Pfosten u.5 Ketten D.63xH.1000 mit Kettenösen

Artikelnummer: Z00065279
EAN: 4250410146355
Quality Brand Sperrpfostenset PU gelb/schwarz 6 Pfosten u.5 Ketten D.63xH.1000 mit Kettenösen
Inkl. Steuern: 174,00 € VE 1 Stück Netto 146,22 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylen gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fuß-Ø 370 x 75 Millimeter
Farbe gelb/schwarz
Höhe (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen