Sperrpfosten PU schwarz/gelb D.80xH.1000mm zum Aufschrauben

Artikelnummer: Z00065554
EAN: 4250410122175
Herstellernummer: 12221 SG
Sperrpfosten PU schwarz/gelb D.80xH.1000mm zum Aufschrauben
Inkl. Steuern: 48,59 € VE 1 Stück Netto 40,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyurethan · Ø 80 mm · Höhe über Flur 750 mm · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) · in 3 Ausführungen jeweils mit drei reflektierenden Streifen · flexible Pfosten, die nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe über Flur (mm) 1000
Befestigungsart zum Aufschrauben
Farbe schwarz/gelb
Material Polyurethan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen