Sperrpfosten Alu. natur kippbar m.Schloss z.Aufdübeln

Artikelnummer: Z00065556
EAN: 4011879023201
Herstellernummer: AS-5 CO
Sperrpfosten Alu. natur kippbar m.Schloss z.Aufdübeln
Inkl. Steuern: 120,24 € VE 1 Stück Netto 101,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rund, Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschließend · mit Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial) · mit roten reflektierenden Leuchtstreifen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verschlussart Schloss verschiedenschließend
Höhe über Flur (mm) 900
Farbe natur
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen