Sperrpfosten Stahl Bodenhülse u.Dreikantschloss B70xT70xH900mm rot/weiß m.Kappe

Artikelnummer: Z00065771
EAN: 4011879034917
Herstellernummer: AS 124 RW
Sperrpfosten Stahl Bodenhülse u.Dreikantschloss B70xT70xH900mm rot/weiß m.Kappe
Inkl. Steuern: 151,17 € VE 1 Stück Netto 127,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

quadratisch 70 x 70 mm · mit Dreikantschloss und Bodenhülse · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe über Flur (mm) 900
Breite (mm) 70
Farbe rot-weiß
Tiefe (mm) 70
Material Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen