VISO Parkschutz/PU15080, gelb/schwarz, Trapez, 300 g, B1000 x H150 x T80 mm

Artikelnummer: Z00020964
EAN: 03321360006097
Herstellernummer: PU15080
VISO Parkschutz/PU15080, gelb/schwarz, Trapez, 300 g, B1000 x H150 x T80 mm
Inkl. Steuern: 66,28 € VE 1 Stück Netto 55,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stoßschutz für Kanten, Ecken in z.B. Garagen • schützen das Auto • Material: EVA-Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 1000 x H 150 x T 80 mm
Farbe gelb/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen