VISO VISO Parkschutz/PU4025NJ, gelb/schwarz, 3/4 Kreis, 75 g; Ø 40 x H 750 mm

Artikelnummer: Z00019450
EAN: 3321369986918
Herstellernummer: PU4025NJ
VISO VISO Parkschutz/PU4025NJ, gelb/schwarz, 3/4 Kreis, 75 g; Ø 40 x H 750 mm
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 1 Stück Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stoßschutz für Kanten, Ecken in z.B. Garagen • schützen das Auto • Material: EVA-Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 40 x H 750 mm
Farbe gelb/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen