VISO VISO Personenleitsystem PPC Erweiterung/PPCEXTRB rot weiß

Artikelnummer: Z00010884
EAN: 3602369984211
Herstellernummer: PPCEXTRB
VISO VISO Personenleitsystem PPC Erweiterung/PPCEXTRB rot weiß
Inkl. Steuern: 24,54 € VE 1 Garnitur Netto 20,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 1 Ständer und 1 Kette • Kettenständer befüllbar mit 2,5 l Wasser oder Sand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 5 x H 100 cm
Farbe rot/weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen