VISO Wandhalter/RW20BK, schwarrz/chrom, Metall, 0,9 kg; B8,5 x H15 x T7,5 cm

Artikelnummer: Z00016057
EAN: 3321369959660
Herstellernummer: RW20BK
VISO Wandhalter/RW20BK, schwarrz/chrom, Metall, 0,9 kg; B8,5 x H15 x T7,5 cm
Inkl. Steuern: 84,95 € VE 1 Stück Netto 71,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Messen, Hotels, Sportstätten, Museen... • stabil, standsicher durch schweren Sockel • 1 Halter für bis zu 5 Gurte • 2 m Gurt • Material: Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarrz/chrom/schwarz
Format B 8,5 x H 15 x T 7,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen