VISO Begrenzungsständer/RS2SRBK, chrom/schwarz, Metall, 9,7 kg; Ø33 x H98 cm

Artikelnummer: Z00020970
EAN: 3321369959516
Herstellernummer: RS2SRBK
VISO Begrenzungsständer/RS2SRBK, chrom/schwarz, Metall, 9,7 kg; Ø33 x H98 cm
Inkl. Steuern: 148,25 € VE 1 Stück Netto 124,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Messen, Hotels, Sportstätten, Museen... • stabil, standsicher durch schweren Sockel • 1 Halter für bis zu 5 Gurte • 2 m Gurt • Material: Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe chrom/schwarz
Format ø 33 x H 98 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen