Sicherheitsschlüssel f.Gr. 315mm FORMAT

Artikelnummer: Z00293405
EAN: 4317784076739
Herstellernummer: 4317784076739
FORMAT
Sicherheitsschlüssel f.Gr. 315mm FORMAT
Inkl. Steuern: 71,96 € VE 1 Stück Netto 60,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsschlüssel/3062 Sicherheitsschlüssel f.Gr. 315mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 14
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen