Absperrventil, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang) Gew. G 1/4 f. Schlauch-Ø mm 6

Artikelnummer: Z00325189
EAN: 4047322091121
Herstellernummer: 452.014-6
Absperrventil, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang) Gew. G 1/4 f. Schlauch-Ø mm 6
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absperrventil, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/4 für Schlauch-Ø mm 6 / In 2/2-Wege-Ausführung. Zum manuellen Öffnen bzw. Schließen von Druckluftleitungen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 60,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 280 Nl/min (Ø 6) / 470 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 6 / Dichtmaterial NBR / B 20,0 / I 14,6 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 61,3
Betriebsdruck max. 10 bar
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 280 Nl/min (D 6)/470 Nl/min (D 8)
Grundkörper Technopolymer
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Gewinde G 1/4
I 14,6
B 41,0
Dichtmaterial NBR
für Schlauch-D 6
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen