Muffen-Absperrschieber G 1 1/2Gehäuse Rotguss DN 40 Öffnen Schließen

Artikelnummer: Z00323946
EAN: 4047322063036
Herstellernummer: 250.38
Muffen-Absperrschieber G 1 1/2Gehäuse Rotguss DN 40 Öffnen Schließen
Inkl. Steuern: 37,37 € VE 1 Stück Netto 31,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 1 1/2 DN 40 / Öffnen / Schließen ohne Spindelhub / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Handrad Aluminium / DN 40 / L 61,0 / Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C / Max. Betriebsdruck 16 bar / B 127,0 / Spindel und Stopfbuchsmutter Messing / Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Rotguss Rg 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 16 bar
Spindel und Stopfbuchsmutter Messing
B 152,5
DN 40
Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Messing
L 61,0
Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis +120 °C
Gewinde G 1 1/2
Handrad Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen