Muffen-Absperrschieber G1 1/4 Gehäuse Edelstahl DN32Med.-Umgebungstemp.

Artikelnummer: Z00323945
EAN: 4047322063029
Herstellernummer: 250.37 ES
Muffen-Absperrschieber G1 1/4 Gehäuse Edelstahl DN32Med.-Umgebungstemp.
Inkl. Steuern: 91,06 € VE 1 Stück Netto 76,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 1 1/4 DN 32 / Muffen-Absperrschieber / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial PTFE / Medium- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / Gewinde G 1 1/4 / Handrad Aluminium / DN 32 / L 75 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / A 80 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / B 130 / Betriebsdruck max. 14 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 130,0
A 80,0
DN 32
Betriebsdruck max. 14 bar
L 75,0
Mediums- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Dichtungsmaterial PTFE
Medium- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
Handrad Aluminium
Gewinde G 1 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen