Muffen-Absperrschieber G1 1/4 Gehäuse Rotguß DN32 Öffnen

Artikelnummer: Z00323944
EAN: 4047322063012
Herstellernummer: 250.37
Muffen-Absperrschieber G1 1/4 Gehäuse Rotguß DN32 Öffnen
Inkl. Steuern: 28,51 € VE 1 Stück Netto 23,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 1 1/4 DN 32 / Öffnen / Schließen ohne Spindelhub / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/4 / Handrad Aluminium / DN 32 / L 59,5 / Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C / Max. Betriebsdruck 16 bar / B 111,5 / Spindel und Stopfbuchsmutter Messing / Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Rotguss Rg 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handrad Aluminium
B 133,0
Gewinde G 1 1/4
DN 32
Spindel und Stopfbuchsmutter Messing
Betriebsdruck max. 16 bar
Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis +120 °C
Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Messing
L 58,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen