Muffen-Absperrschieber G1Gehäuse Edelstahl 1.4401 DN25 Med.-Umgebungstemp.

Artikelnummer: Z00323943
EAN: 4047322063005
Herstellernummer: 250.36 ES
Muffen-Absperrschieber G1Gehäuse Edelstahl 1.4401 DN25 Med.-Umgebungstemp.
Inkl. Steuern: 81,32 € VE 1 Stück Netto 68,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 1 DN 25 / Muffen-Absperrschieber / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial PTFE / Medium- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / Gewinde G 1 / Handrad Aluminium / DN 25 / L 65 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / A 80 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / B 110 / Betriebsdruck max. 14 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Medium- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Betriebsdruck max. 14 bar
Gewinde G 1
DN 25
L 65,0
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
B 110,0
A 80,0
Dichtungsmaterial PTFE
Mediums- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Handrad Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen