Muffen-Absperrschieber G1Gehäuse Rotguss DN25 Öffnen Schließen o. Spindelhub

Artikelnummer: Z00323942
EAN: 4047322062992
Herstellernummer: 250.36
Muffen-Absperrschieber G1Gehäuse Rotguss DN25 Öffnen Schließen o. Spindelhub
Inkl. Steuern: 22,49 € VE 1 Stück Netto 18,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 1 DN 25 / Öffnen / Schließen ohne Spindelhub / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 / Handrad Aluminium / DN 25 / L 54,5 / Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C / Max. Betriebsdruck 16 bar / B 96,5 / Spindel und Stopfbuchsmutter Messing / Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Rotguss Rg 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handrad Aluminium
Gewinde G 1
Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Messing
B 117,5
DN 25
Betriebsdruck max. 16 bar
Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis +120 °C
Spindel und Stopfbuchsmutter Messing
L 54,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen