Muffen-Absperrschieber G2 1/2 Gehäuse Rotguss DN60 Öffnen Schließen o. Spindelhu

Artikelnummer: Z00323950
EAN: 4047322063074
Herstellernummer: 250.40
Muffen-Absperrschieber G2 1/2 Gehäuse Rotguss DN60 Öffnen Schließen o. Spindelhu
Inkl. Steuern: 105,67 € VE 1 Stück Netto 88,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 2 1/2 DN 60 / Öffnen / Schließen ohne Spindelhub / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 2 1/2 / Handrad Aluminium / DN 60 / L 88,0 / Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C / Max. Betriebsdruck 16 bar / B 189,0 / Spindel und Stopfbuchsmutter Messing / Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Rotguss Rg 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handrad Aluminium
Gewinde G 2 1/2
Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil Messing
B 219,0
DN 60
Betriebsdruck max. 16 bar
Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis +120 °C
Spindel und Stopfbuchsmutter Messing
L 88,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen