Muffen-Absperrschieber G3/4 Gehäuse Edelstahl 1.4401 DN 20 Med.-

Artikelnummer: Z00323941
EAN: 4047322062985
Herstellernummer: 250.35 ES
Muffen-Absperrschieber G3/4 Gehäuse Edelstahl 1.4401 DN 20 Med.-
Inkl. Steuern: 60,02 € VE 1 Stück Netto 50,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrschieber Gewinde G 3/4 DN 20 / Muffen-Absperrschieber / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial PTFE / Medium- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / Gewinde G 3/4 / Handrad Aluminium / DN 20 / L 60 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / A 70 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / B 107 / Betriebsdruck max. 14 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/4
Betriebsdruck max. 14 bar
B 107,0
DN 20
A 70,0
Handrad Aluminium
L 60,0
Medium- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
Dichtungsmaterial PTFE
Mediums- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen