Muffen-Absperrventil G 2 Gehäuse Rotguss DN50 Öffnen Schließen o. Spindelhub

Artikelnummer: Z00323963
EAN: 4047322063210
Herstellernummer: 250.56
Muffen-Absperrventil G 2 Gehäuse Rotguss DN50 Öffnen Schließen o. Spindelhub
Inkl. Steuern: 74,35 € VE 1 Stück Netto 62,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrventile Gewinde G 2 DN 50 / Muffen-Absperrventile / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial NBR / Gewinde G 2 / DN 50 / L 117 / Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C / Gehäuse und Oberteil Rotguss / Max. Betriebsdruck 10 bar / B 149

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 2
Gehäuse und Oberteil Messing
B 149,0
Dichtungsmaterial NBR
DN 50
Betriebsdruck max. 10 bar
Verwendungsbereich nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis +90 °C
L 117,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen