Muffen-Absperrventil G1 1/2Gehäuse EdelstahlDN40Med.-Umgebungstemp. max. 175°C

Artikelnummer: Z00323962
EAN: 4047322063203
Herstellernummer: 250.55 ES
Muffen-Absperrventil G1 1/2Gehäuse EdelstahlDN40Med.-Umgebungstemp. max. 175°C
Inkl. Steuern: 133,34 € VE 1 Stück Netto 112,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrventile Gewinde G 1 1/2 DN 40 / Muffen-Absperrventile / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial FKM / Gewinde G 1 1/2 / Handrad Aluminium / DN 40 / L 94 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / A 90 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / Betriebsdruck max. 14 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handrad Aluminium
Gewinde G 1 1/2
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
A 90,0
B geschlossen 132
Dichtungsmaterial FKM
DN 40
B offen 142
Betriebsdruck max. 14 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
L 94,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen