Muffen-Absperrventil G1/2 Gehäuse Edelstahl DN15 Med.-Umgebungstemp. max. 175°C

Artikelnummer: Z00323954
EAN: 4047322063128
Herstellernummer: 250.51 ES
Muffen-Absperrventil G1/2 Gehäuse Edelstahl DN15 Med.-Umgebungstemp. max. 175°C
Inkl. Steuern: 43,55 € VE 1 Stück Netto 36,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrventile Gewinde G 1/2 DN 15 / Muffen-Absperrventile / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial FKM / Gewinde G 1/2 / Handrad Aluminium / DN 15 / L 52 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / A 70 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / Betriebsdruck max. 14 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
Dichtungsmaterial FKM
Betriebsdruck max. 14 bar
A 70,0
Mediums- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
DN 15
L 52,0
B geschlossen 89
Handrad Aluminium
B offen 99
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen