Muffen-Absperrventile Gew. G 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323952
EAN: 4047322063104
Herstellernummer: 250.50 ES
Muffen-Absperrventile Gew. G 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 39,94 € VE 1 Stück Netto 33,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Muffen-Absperrventile Gewinde G 3/8 DN 10 / Muffen-Absperrventile / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial FKM / Gewinde G 3/8 / Handrad Aluminium / DN 10 / L 52 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / A 70 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C / Betriebsdruck max. 14 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 14 bar
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
Handrad Aluminium
DN 10
B geschlossen 89
L 52,0
Mediums- und Umgebungstemperatur max. +160 °C
A 70,0
B offen 99
Gewinde G 3/8
Dichtungsmaterial FKM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen