• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Schnellentlüftungsventil, m. Schalldämpfer, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang)...

Artikelnummer:  
Z00325167 
EAN:  
4047322087292 
Herstellernummer:  
433.018-6 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,19 €

Netto 9,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 58,5
B 25,5
Betriebsdruck 1 - 10 bar
Dichtmaterial NBR
Durchfluss bei 6,3 bar 270 Nl/min (D 6), 400 Nl/min (D 8)
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 700 Nl/min (D 6), 1000 Nl/min (D 8)
Gewinde G 1/8
Grundkörper Technopolymer
I 14,6
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
für Schlauch-D 6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellentlüftungsventil, mit Schalldämpfer, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/8 für Schlauch-Ø mm 6 / Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Stahldrahtschalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 57,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / für Schlauch-Ø 6 / Dichtmaterial NBR / Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 700 Nl/min (Ø 6), 1000 Nl/min (Ø 8) / Durchfluss bei 6,3 bar 270 Nl/min (Ø 6), 400 Nl/min (Ø 8) / B 29,0 / I 14,6 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 1 - 10 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben