Schnellentlüftungsventil, m. Schalldämpfer, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang)...

Artikelnummer: Z00325168
EAN: 4047322087308
Herstellernummer: 433.018-8
Schnellentlüftungsventil, m. Schalldämpfer, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang)...
Inkl. Steuern: 11,48 € VE 1 Stück Netto 9,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellentlüftungsventil, mit Schalldämpfer, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/8 für Schlauch-Ø mm 8 / Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Stahldrahtschalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 65,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 700 Nl/min (Ø 6), 1000 Nl/min (Ø 8) / Durchfluss bei 6,3 bar 270 Nl/min (Ø 6), 400 Nl/min (Ø 8) / B 35,0 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 1 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 1 - 10 bar
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
I 18,7
A 66,2
Grundkörper Technopolymer
Durchfluss bei 6,3 bar 270 Nl/min (D 6), 400 Nl/min (D 8)
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Gewinde G 1/8
Dichtmaterial NBR
für Schlauch-D 8
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 700 Nl/min (D 6), 1000 Nl/min (D 8)
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
B 31,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen