Schnellschluss-Absperrventil DIN 4817 DN6 Messing verchromt m.

Artikelnummer: Z00323918
EAN: 4047322054508
Herstellernummer: 230.25 V
Schnellschluss-Absperrventil DIN 4817 DN6 Messing verchromt m.
Inkl. Steuern: 21,47 € VE 1 Stück Netto 18,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schnellschluss-Absperrventil, Messing verchromt Gewinde Rohranschluss 8 mm (M14x1,5) DN 6 / Schnellschluss-Absperrventile / nach DIN 4817 (Blatt 1) - DVGW-anerkannt / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing oder Messing verchromt / Anwendung Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / DN 6 / Betriebsdruck max. 16 bar bei Ventilen mit Schneidringanschluss / max. 4 bar bei Ventilen mit Rohrgewinde / Gewinde Rohranschluss 8 mm (M14x1,5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss_ABC-Merkmal 8 mm Rohranschluss
Anwendung Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft
DN 6
Material Messing blank oder Messing verchromt
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen