Schnellschluss-Absperrventil G3/8 i. DIN 4817 DN8 Messing

Artikelnummer: Z00323923
EAN: 4047322054553
Herstellernummer: 230.40 B
Schnellschluss-Absperrventil G3/8 i. DIN 4817 DN8 Messing
Inkl. Steuern: 22,54 € VE 1 Stück Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellschluss-Absperrventil, Messing Gewinde G 3/8 innen DN 8 / Schnellschluss-Absperrventile / nach DIN 4817 (Blatt 1) - DVGW-anerkannt / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing oder Messing verchromt / Anwendung Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / DN 8 / Betriebsdruck max. 16 bar bei Ventilen mit Schneidringanschluss / max. 4 bar bei Ventilen mit Rohrgewinde / Gewinde G 3/8 innen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Anwendung Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft
Anschluss_ABC-Merkmal G 3/8 IG
DN 8
Material Messing blank oder Messing verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen