Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidstg absperrend, Messing, Außengew. Ansc...

Artikelnummer: Z00325966
EAN: 4047322058810
Herstellernummer: 243.19-B
Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidstg absperrend, Messing, Außengew. Ansc...
Inkl. Steuern: 5,51 € VE 1 Stück Netto 4,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde Anschluss G 1/4 außen Länge mm 38 / Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgerüstet. / Beim Kuppeln öffnen beide Ventile und der Durchgang ist gewährleistet. / Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 310 l/min / Anschluss G 1/4 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 17 / Länge 38

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 17
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Durchflussmenge (Luft) 310 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 38,0
Anschluss G 1/4 außen
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen