Temperier-Einstecknippel DN 6 o. Absperrventil, Außengew. Gew. G 1/4 Länge mm 26

Artikelnummer: Z00326233
Herstellernummer: 270.614
Temperier-Einstecknippel DN 6 o. Absperrventil, Außengew. Gew. G 1/4 Länge mm 26
Inkl. Steuern: 1,48 € VE 1 Stück Netto 1,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperier-Einstecknippel DN 6 ohne Absperrventil, Außengewinde Gewinde G 1/4 Länge mm 26 / kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing 2.0401 / Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum / Betriebsdruck max. 15 bar / SW 15 / Länge 26 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material Messing 2.0401
Gewinde G 1/4
Betriebsdruck max. 15 bar
Material Stecknippel Metrisches Gewinde Messing/Zollgewinde Messing vernickelt
Länge 26,0
Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet)
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +160 °C
SW 15
Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen