Temperierkupplung DN6 o. AbsperrventilSchlauchanschluss 9mm

Artikelnummer: Z00326214
EAN: 4047322258012
Herstellernummer: 270.13
Temperierkupplung DN6 o. AbsperrventilSchlauchanschluss 9mm
Inkl. Steuern: 14,09 € VE 1 Stück Netto 11,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperierkupplung DN 6 mit 9 mm Zapfen, ohne Absperrventil Ausführung Schlauchtülle 90° Schlauch- anschluss mm 9 / kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing 2.0401 / Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum / Schlauch-anschluss 9 / Betriebsdruck max. 15 bar / Länge 42,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 15 bar
Schlauchanschluss 9
Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet)
Länge 42,5
Material Messing 2.0401
Material Stecknippel Metrisches Gewinde Messing/Zollgewinde Messing vernickelt
Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +160 °C
Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Ausführung Schlauchtülle 90°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen