Temperierkupplung DN9, m. AbsperrventilSchlauchanschluss 13mm

Artikelnummer: Z00326251
EAN: 4047322258678
Herstellernummer: 280.01
Temperierkupplung DN9, m. AbsperrventilSchlauchanschluss 13mm
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperierkupplung DN 9 mit 13 mm Zapfen, mit Absperrventil Ausführung Schlauchtülle gerade Schlauch- anschluss mm 13 / kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing 2.0401 / Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum / Schlauch-anschluss 13 / Betriebsdruck max. 15 bar / Länge 61,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material Messing 2.0401
Schlauchanschluss 13
Länge 61,5
Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Ausführung Schlauchtülle gerade
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +160 °C
Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet)
Material Stecknippel Metrisches Gewinde Messing/Zollgewinde Messing vernickelt
Betriebsdruck max. 15 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen