Zwischenflansch-Absperrklappen / DN 150

Artikelnummer: Z00323851
EAN: 4047322210843
Herstellernummer: 350.4150
Riegler
Zwischenflansch-Absperrklappen / DN 150
Inkl. Steuern: 479,67 € VE 1 Stück Netto 403,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer) mit pneumatischem Stellantrieb / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung / Material Aluminium eloxiert / Dichtmaterial NBR / Drehwinkel 90° / Steuerdruck 5,5 / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Absperrklappe / Gehäuse Grauguß EN GJL-250 epoxidharzbeschichtet / Scheibe AISI 316 / Dichtung EPDM / Welle AISI 316 / Wellendichtung EPDM / Medium Neutrale Gase und Flüssigkeiten. Nicht für den Einsatz bei Mineralölen. / max. Betriebsdruck 16 bar / Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C / Weitere Angaben Datenblatt 11-43

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h3 350
H2 203
H1 132
B 56
DN 150
Typ Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer)
L 206
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen