Zwischenflansch-Absperrklappen / DN 150

Artikelnummer: Z00323858
EAN: 4047322210874
Herstellernummer: 350.5150
Zwischenflansch-Absperrklappen / DN 150
Inkl. Steuern: 731,18 € VE 1 Stück Netto 614,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer) mit pneumatischem Stellantrieb / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung / Material Aluminium eloxiert / Dichtmaterial NBR / Drehwinkel 90° / Steuerdruck 5,5 / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Absperrklappe / Gehäuse Grauguß EN GJL-250 epoxidharzbeschichtet / Scheibe AISI 316 / Dichtung EPDM / Welle AISI 316 / Wellendichtung EPDM / Medium Neutrale Gase und Flüssigkeiten. Nicht für den Einsatz bei Mineralölen. / max. Betriebsdruck 16 bar / Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C / Weitere Angaben Datenblatt 11-43

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 56
L 206
h3 393
H1 132
H2 203
Typ Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer)
DN 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen