Zwischenflansch-Absperrklappen / DN 50 /

Artikelnummer: Z00323846
EAN: 4047322210713
Herstellernummer: 350.4050
Zwischenflansch-Absperrklappen / DN 50 /
Inkl. Steuern: 238,02 € VE 1 Stück Netto 200,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer) mit pneumatischem Stellantrieb / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung / Material Aluminium eloxiert / Dichtmaterial NBR / Drehwinkel 90° / Steuerdruck 5,5 / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Absperrklappe / Gehäuse Grauguß EN GJL-250 epoxidharzbeschichtet / Scheibe AISI 316 / Dichtung EPDM / Welle AISI 316 / Wellendichtung EPDM / Medium Neutrale Gase und Flüssigkeiten. Nicht für den Einsatz bei Mineralölen. / max. Betriebsdruck 16 bar / Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C / Weitere Angaben Datenblatt 11-43

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 050
H2 136
Typ Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer)
h3 254
H1 062
B 43
L 122
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen