Zwischenflansch-Absperrklappen m. Handhe

Artikelnummer: Z00323860
EAN: 4047322210898
Herstellernummer: 350.6050
Riegler
Zwischenflansch-Absperrklappen m. Handhe
Inkl. Steuern: 105,27 € VE 1 Stück Netto 88,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer) mit Handhebel / Gehäuse Grauguß EN GJL-250 epoxidharzbeschichtet / Scheibe AISI 316 / Dichtung EPDM / Welle AISI 316 / Wellendichtung EPDMHandhebel aus Verbundwerkstoff / Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C / Medium neutrale Gase und Flüssigkeiten. Nicht für den Einsatz bei Mineralölen. / max. Betriebsdruck 16 bar / Betriebstemperatur -15 °C bis +110 °C / Weitere Angaben Datenblatt 11-44

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h3 217
H2 136
H1 062
B 43
DN 050
Typ Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer)
L 122
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen