Stechplatte links 3 mm, Einstellwinkel 6°, TiN

Artikelnummer: Z00446503
EAN: 4250284757183
Stechplatte links 3 mm, Einstellwinkel 6°, TiN
Inkl. Steuern: 18,83 € VE 1 Stück Netto 15,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Links, Einstellwinkel 6°

Links, Einstellwinkel 6°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterial.

Ausführung: Genutete Stechschneide mit verstärkten Flanken und geräumiger, muldenförmiger Spankammer. Anwendung: Sehr gute Spankontrolle bei nahezu allen Zerspanungsmaterialien.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (mm) 3
Vorschub f= (mm/U) 0,08-0,2
L mm 20,10
S 3,05
R (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen