Stechplatte links 4 mm, Einstellwinkel 6°, blank

Artikelnummer: Z00446521
EAN: 4250284757367
Stechplatte links 4 mm, Einstellwinkel 6°, blank
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 1 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Links, Einstellwinkel 6°

Rechts, Einstellwinkel 6°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterial.

Ausführung: Alu Horizontalgeschliffene Schneide mit angeflachter Spankammer für highspeed Spanabfuhr. Besonders geeignet für NE-Metalle, Rohre, dünnwandige Teile, labile Teile und Automatenstähle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S 4,0 + 0,20
R 0,2 Millimeter
Größe mm 4 Millimeter
L 20 Millimeter
Vorschub f= 0,08-0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen