GEDORE Rohrfräser für Edelstahlrohre 10-56 mm

Artikelnummer: Z00051762
EAN: 4017981232500
Herstellernummer: 1419684
GEDORE Rohrfräser für Edelstahlrohre 10-56 mm
UVP: 139,11 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 83,87 € Netto 70,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innen- und Außenentgratungen von VA-Rohren Ø 10 - 56 mm · Aluminiumkörper · gehärteter Konus mit 40 Fräsklingen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-Ø mm 10 - 56 Millimeter
Länge 85 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie, Installation
Rohrdurchmesser 10-56 Millimeter
Länge 1 85 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]