Abzieher 2-armig 1787-52

Artikelnummer: Z00351268
EAN: 4000896136100
Herstellernummer: 1787-52
Abzieher 2-armig 1787-52
UVP: 439,70 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 316,15 € VE 1 Stück Netto 265,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Durch Umstecken der Abzughaken als Innen- und Außenabzieher zu verwenden
  • Spindel G1 x 310
  • Hydraulik-Spindel 1786 H-03 nachrüstbar
  • Oberfläche: verzinkt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich max. (mm) 520
Spanntiefe (mm) 208
Max. Tonnen 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen