Lüfter-Abzieher 1792-1

Artikelnummer: Z00351220
EAN: 4000896147830
Herstellernummer: 1792-1
HAZET
Lüfter-Abzieher 1792-1
UVP: 84,91 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 63,25 € VE 1 Stück Netto 53,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2-armig
  • Spezielle, schlanke Abzughaken mit dreifacher Spanntiefen-Verstellung
  • Robuste und geschmiedete Ausführung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel M 14 x 1,5 x 155 mm
Spannbereich max. (mm) 150
Spanntiefe (mm) 200
Max. Tonnen 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen