Schnellspann-Abzieher 2-armig 1787F-16 Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351188
EAN: 4000896134175
Herstellernummer: 1787F-16
HAZET
Schnellspann-Abzieher 2-armig 1787F-16 Ersatz- und Einzelteile
UVP: 153,27 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 115,55 € VE 1 Stück Netto 97,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Schnellspanner
  • Nitrierte Spindel – Extra hart!
    Wartungsfrei – kein Ölen notwendig
  • Für schnelles und sicheres Abziehen von Kugellagern, Scheiben, Rädern etc.
  • Verwendung auch als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
  • Schnelles, problemloses Einstellen und Nachjustieren durch neuartige Schnellspanner
  • Im Gesenk geschmiedete kräftige Abzieher
  • Hydraulik-Spindel ab Gewinde G 1/2″ nachrüstbar
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel G 1/2″ x 210 mm
Spannbereich max. (mm) 160
Spanntiefe (mm) 150
Max. Tonnen 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen