Schnellspann-Abzieher 3-armig 1786F-16 Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351287
EAN: 4000896133536
Herstellernummer: 1786F-16
Schnellspann-Abzieher 3-armig 1786F-16 Ersatz- und Einzelteile
UVP: 225,03 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 160,33 € VE 1 Stück Netto 134,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Schnellspanner
  • Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung, sicheren Halt und zentrisches Abziehen
  • Nitrierte Spindel - extra hart
    wartungsfrei - kein Ölen notwendig
  • Hydraulik-Spindel 1786 H-01, 02 ab Gewinde G 1/2″ nachrüstbar

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel G 1/2″ x 210 mm
Spannbereich max. (mm) 160
Spanntiefe (mm) 150
Max. Tonnen 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen