Universal-Abzieher 1785N-20

Artikelnummer: Z00351265
EAN: 4000896133413
Herstellernummer: 1785N-20
Universal-Abzieher 1785N-20
Inkl. Steuern: 104,21 € VE 1 Stück Netto 87,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Kräftige, bewährte Ausführung
  • Zum Abziehen von Kugellagern, Rädern, Scheiben etc.
  • Keilriemen- und Schwungscheiben auf längeren Wellen lassen sich ideal abziehen
  • Anwendungs- und Kostenvorteile durch:
    - Variable Spanntiefe
    - Selbsttätiges Anpressen der Haken
  • Robuste und geschmiedete Ausführung
  • 3-armige Ausführung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel M 18 x 1,5 x 200 mm
Spannbereich max. (mm) 200
Spanntiefe (mm) 210
Max. Tonnen 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen