Universal-Abzieher 1785N-25

Artikelnummer: Z00351250
EAN: 4000896133444
Herstellernummer: 1785N-25
HAZET
Universal-Abzieher 1785N-25
Inkl. Steuern: 145,88 € VE 1 Stück Netto 122,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Kräftige, bewährte Ausführung
  • Zum Abziehen von Kugellagern, Rädern, Scheiben etc.
  • Keilriemen- und Schwungscheiben auf längeren Wellen lassen sich ideal abziehen
  • Anwendungs- und Kostenvorteile durch:
    - Variable Spanntiefe
    - Selbsttätiges Anpressen der Haken
  • Robuste und geschmiedete Ausführung
  • 3-armige Ausführung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel G 1/2″ x 250 mm
Spannbereich max. (mm) 250
Spanntiefe (mm) 260
Max. Tonnen 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen