Universal-Abzieher 1789-16

Artikelnummer: Z00351245
EAN: 4000896136070
Herstellernummer: 1789-16
Universal-Abzieher 1789-16
UVP: 149,82 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 110,92 € VE 1 Stück Netto 93,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern
  • Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse
  • Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken
  • 3-armige Ausführung
  • Oberfläche: verzinkt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel M 18 x 1,5 x 170 mm
Spannbereich max. (mm) 160
Spanntiefe (mm) 130
Max. Tonnen 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen